覗き見防止プライバシーフィルター/12.5インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:9/277x156mm/タッチ対応フリップ式/視野角60度/非光沢・ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム
秘匿性の高いデータを保護:12.5インチモニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止
12.5インチノートPC専用:アスペクト比16:9の12.5インチディスプレイに適合するデザイン(サイズ:277x156mm)。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。注意:ご購入の際、モニターサイズとアスペクト比をご確認ください。
タッチ対応フリップ式:プライバシーフィルターをさっとめくり上げて画面を人に見せることが可能。モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持する超薄型で丈夫なセキュリティーシールド
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
簡単設置:ベゼルのあるディスプレイ用に設計された付属の粘着ストリップ、スライドマウントタブ、またはフリップタブを使用して固定
- 用途
- 機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
- フィルターサイズ(mm)
- (横×高さ)277×156
- 適合モニターサイズ
- 12.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16対9
- 内容量
- 1個
商品説明動画
ノートパソコン用プライバシーフィルター
プライバシーフィルター よくある質問
スクリーン上の秘匿性の高いデータを保護
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ

































