曜日別特売

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」 - 三ツ星貿易

LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」は、抜群の反射輝度でコンパクト収納が可能なオールシーズンメッシュベストです。視認性の高い反射ドットシートを採用しスポーツメッシュ生地で高い通気性と軽量化を実現しました。単4電池3本使用なので軽くてコンパクトです。反射ドットシートと反射バイアスでW視認性アップです。

用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)50ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60電池単4電池×3本LED使用数(個)前8個・後8個反射シート反射ドットシート内容量1枚
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
輝度(cd/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075207LED-ASV-OLG22000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075216LED-ASV-YLG22000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075225LED-ASV-GLG22000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075241LED-ASV-BW23000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075250LED-ASV-BW-B23000
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする