三ツ星貿易
LEDアームバンド
LEDアームバンドは、側面への視認をカバーするアームバンドです。安全ベストと組み合わせての着用でより安全に作業できす。
用途
工事・警備・交通・防犯に。
テープ地色
白
電池
単4×2本(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
LED使用数(個)
赤5個
寸法(幅W×高さH)(cm)
9×28.5
発光パターン
2・1・3フラッシュ点滅
輝度(cd/m
2
)
14000
内容量
1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075636
6300059785
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください