三ツ星貿易
サイズ調整型 高輝度発光帯
サイズ調整型 高輝度発光帯は、サイズ調節が可能な高輝度発光帯です。着丈はプラスティックボタンで調節が可能です。テープ幅は50mmです。
用途
工事・工場に。
テープ幅(mm)
50
ウエスト(cm)
125まで
着丈(cm)
56・62
反射シート
マイクロプリズム反射材
内容量
1枚
注意
※商品画像は実際の質感や色味と若干違いがある場合があります。商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075697
SB-W-A
白
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06075706
SB-Y-A
黄
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください