SPC微量保存びん メスキャップタイプ

SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)SPC微量保存びん メスキャップタイプ - SIBATA(柴田科学)

SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。

材質ほうけい酸ガラス-1内容量1本(1本)
注意
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06070158017340-15015131.5601913
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070167017340-1902162622416
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070176017340-2404204713820
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070185017340-2909269744826
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070201017340-34123012806530
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする