SIBATA(柴田科学)
SPC微量保存びん 平栓タイプ
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス-1
内容量
1本(1本)
注意
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06070106
017330-1503
19
3
62
18
19
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070115
017330-1905
22
5
64
24
22
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070131
017330-2410
28
10
75
38
28
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070140
017330-2912
34
12
76
52
34
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06070149
017330-3424
38
24
85
68
38
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400