カンダ[厨房用品]
柏 18-8調味料缶 小 A缶
種別
A缶
材質
ステンレス
サイズ
小
高さ(mm)
81
外径(Φmm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074559
068239
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください