カンダ[厨房用品]
柏 18-8調味料缶 大 F缶
種別
F缶
材質
ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
96
外径(Φmm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06074498
068231
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください