プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈

プーマ ベンチコート ボア 防寒 防風 ロング丈 - PUMA

フルジップ仕様

用途右胸にプーマキャットロゴ混率(%)(表地)タフタ/ポリエステル100、(裏地)ボア/ポリエステル78、アクリル22、(裏地)タフタ/ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100内容量1着
注意
※ロング丈
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06073886654983ネイビーS112110ゆき丈:84.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06073895654983ネイビーM116117ゆき丈:86
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06073911654983ネイビーL120121ゆき丈:89
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06073920654983ネイビーXL122124ゆき丈:91
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
06073850654983ブラックS112110ゆき丈:84.5
18,000
取扱い終了
返品不可
06073859654983ブラックM116117ゆき丈:86
18,000
取扱い終了
返品不可
06073868654983ブラックL120121ゆき丈:89
18,000
取扱い終了
返品不可
06073877654983ブラックXL122124ゆき丈:91
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする