曜日別特売

サマーメランジツナギ ミックスグレー

サマーメランジツナギ ミックスグレー - GRACE ENGINEER’S

メランジ調の生地が特徴な軽量生地の数量限定夏用モデル。

仕様
【コイルファスナー】前立て、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト
色
ミックスグレー
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量160g/m2・生地厚3)
内容量
1着
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75013316GE-845-31-MM168-1737490-10048
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013341GE-845-31-LL173-1787694-10450
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013350GE-845-31-2L2L178-1837898-10852
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013368GE-845-31-3L3L183-18880102-11254
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
75013386GE-845-31-4L4L188-19382106-11656
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする