曜日別特売

コットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー

コットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’Sコットンリネンツナギ 半袖 ヒッコリー - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様
【コイルファスナー】前立て・右胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ヒッコリー
素材
綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
内容量
1着
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75012519GE-885-19-SSSS158-163659642
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012528GE-885-19-SS163-1686710045
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012546GE-885-19-MM168-1736910448
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012571GE-885-19-LL173-1787110850
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012589GE-885-19-2L2L178-18373.511252
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012598GE-885-19-3L3L183-18875.511654
¥14,000
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012616GE-885-19-4L4L188-19377.512056
¥14,000
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
75012641GE-885-19-5L5L193-1988012458
¥14,000
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする