三ツ星貿易
高輝度赤LEDベスト
高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
電池
単3×2本(別売り)
LED色
赤
LED使用数(個)
前8個・後8個
発光パターン
点滅⇒消灯
輝度(cd/m
2
)
22000
内容量
1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06078935
LED-BW
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078951
LED-BL
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078960
LED-OW
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078969
LED-OL
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078978
LED-YW
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078987
LED-YL
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06078996
LED-YY
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06079005
LED-GW
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください