三ツ星貿易
高輝度青LEDベスト
高輝度赤LEDベストは、高輝度LED使用で視認性抜群のLEDベストです。良質メッシュ生地で着やすく、通気性の良い構造になっております。前後に8個ずつLEDがついています。
用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
130まで
着丈(cm)
60
電池
単3×3本(別売り)
LED色
青
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
LED使用数(個)
前8個・後8個
発光パターン
点滅⇒消灯
輝度(cd/m
2
)
22000
内容量
1枚
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06079021
LED-BW-B
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください