OWL
強力倍力 根切鋏
テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。
スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。
重いので果樹や植木などの根切り用として。
造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途
果樹や植木などの根切り用として。
全長(mm)
630
質量(g)
1712
刃長(mm)
85
柄長さ(mm)
530
材質(柄部)
スチール・樹脂グリップ
材質(刃)
スチール
刃渡り(mm)
65
切断寸法(mm)
目安:40※生木に限る
内容量
1本
注意
※ご使用後はヤニなどをクリーナー等で落としてください。
※切断目安は生木での目安ですが、木の種類や状態によって異なる時がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075776
221
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください