OWL
テコ付根おこし 黒
落着きのブラック塗装仕上げの草の根おこしです。
用途
庭や花壇での草ケズリ時に。
全長(mm)
305
質量(g)
145
柄長さ(mm)
130
材質(柄部)
天然木
頭部幅(mm)
先幅:18
材質(刃)
スチール
爪長さ(mm)
爪部:70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06075810
410E
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください