曜日別特売

ディスプレイテーブル クラリス WH

ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易ディスプレイテーブル クラリス WH - 不二貿易

飾って楽しめる!折りたたみガラステーブル
ガラスの天板が生み出す透明感と開放感。圧迫感なくお部屋を広く明るく見せます。
幅70×奥行48cmの天板は、お料理を乗せても狭すぎない十分な広さです。
本やお気に入りの雑貨を置くだけで、おしゃれなディスプレイスペースへと変身します。
使わないときは折りたたんで収納することができます。
拭き取るだけで簡単にお手入れできます。
天板は5mm厚の強化ガラスを使用。万が一割れた場合でも破片が散らばりにくい。

天板耐荷重(kg)5天板厚さ(mm)繊維板:12、ガラス:5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×480×350折りたたみ寸法(mm)700×480×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0607960884483
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする