パタッと折りたためてコンパクトな「テーブル&チェアセット」
ちょっとした作業や勉強など、使いたいときだけ使用できるちょうどいい一人用デスク&チェアです。
天板は幅50×奥行40cmあるので、パソコンを置いたり資料を読んだりと使いやすいサイズです。
チェアの座面は幅28×奥行28cmと余裕のあるサイズ感。来客用のチェアとしても活躍します。
飽きの来ないすっきりとした形のデザインで、置く場所を選ばずお部屋に馴染みます。
テーブル・チェアともにコンパクトなサイズなので、女性でもカンタンに持ち運びができます。
折りたたんだ厚さはテーブルは約5cm、チェアは約6.7cmとコンパクトなので、隙間にサッと収納できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

