KANI+WALL ディスプレイスタンド
壁面からスタンドまでの幅が約120mmの為、狭いスペースでの設置も可能な壁面固定タイプのディスプレイスタンドです。パネル内部にケーブルや機材を収納可能。Microsoft Teams Roomsにも対応しています。またディスプレイを設置した後でも電動ドライバーを用いて簡単に高さを調節することが可能です。※電動ドライバー以外での高さ調整は推奨しておりません。
使用方法壁面と固定工事が別途必要
質量(kg)39、積載:~60
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦100~400、横100~600以内(mm)
対応microsoft Teams Rooms機器対応
ディスプレイ対応サイズ:55~75
中心高さ(mm)ディスプレイ:1250~1550
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×120×1802
内容量1台
関連資料:
仕様書(1.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980