KANI+(カニプラス) ディスプレイスタンド
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。
移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。
VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。
材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)
質量(kg)32、積載:~30
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:43~65
棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~1100(50ピッチ)
傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)
位置ディスプレイセンター:5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)971×785×1600
内容量1台
関連資料:
仕様書(0.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
kani+組立説明