曜日別特売

Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド

Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド - 一ノ坪Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド - 一ノ坪Mini KANI+(ミニカニプラス)ディスプレイスタンド - 一ノ坪

アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。
移動時に楽な水平ハンドルを標準装備。電源等の余長コードを一時的に巻き付けることも可能です。モニター設置のままで部屋間の移動時も扉間口最小寸法700mmを通れます。
VESA100mm対応でVESA金具不要で取付できます。チルト機構も装備しスタンド用途が広がります。

材質アルミ、スチール(サテンブラック、シルバーメタリック粉体塗装)質量(kg)28、積載:~20ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100~400以内(mm)ディスプレイ対応サイズ:32~55棚板高さ調整(mm)取付高さ:600~900(50ピッチ)傾き角(°)調節:3段階(0/5/10)位置ディスプレイセンター:3段階(1080/1150/1220mm)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)822×675×1300内容量1台
関連資料:仕様書(0.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095690TCDS-IC46N
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

kani+組立説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする