曜日別特売

スマートスタンド

スマートスタンド - 一ノ坪スマートスタンド - 一ノ坪スマートスタンド - 一ノ坪

ディスプレイからのびる配線やコードを裏面に隠せます。また着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルやコンセントタップを収納可能。スッキリした印象で設置可能なディスプレイスタンドです。省スペース設計で今まで置きにくかった場所への設置が可能。移動時には便利なハンドル、小型キャスターを搭載。安全にスペース内を移動できます。
ボックス型棚板付きで、ファイルやノートPCなどを置くことができます。

材質サテンブラック色粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)ディスプレイ対応サイズ:~43傾き角(°)機能:0/10位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mmグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×420×1200転倒角度(°)15以上内容量1台
関連資料:仕様書(0.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095769TCDS-SSA43
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TCDS SSA43を組み立てる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする