曜日別特売

フラットベーススタンド

フラットベーススタンド - 一ノ坪フラットベーススタンド - 一ノ坪フラットベーススタンド - 一ノ坪フラットベーススタンド - 一ノ坪フラットベーススタンド - 一ノ坪フラットベーススタンド - 一ノ坪

これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。
アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。

材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装)棚板高さ調整(mm)取付高さ:430~830(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじピッチ
ディスプレイ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06095735TCDS-CW55F34.5、積載:~30ディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横200~400以内(mm)対応サイズ:43~65650×635×1580
オープン
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06095751TCDS-CW70F39.5、積載:~40ディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横200~600以内(mm)対応サイズ:55~75800×700×1580
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06095760TCDS-CW100F50.9、積載:~90ディスプレイ取り付け:縦100~400以内、横200~80以内(mm)対応サイズ:55~100850×765×1580
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

TCDS-CW55F組立動画
TCDSーCW100F組立動画
TCDS-CW70F組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする