スマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me

スマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me - エレコム

リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩る&meシリーズのスマホリングです。光沢感のある質感で、日々のファッションにも合わせやすいデザインです。リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
スマートフォンやケースの背面に粘着テープでしっかり固定できます。
リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩ります。
リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。
リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
交換用の両面テープが2枚付属しています。
※スマートフォン本体やケースの表面加工によっては、リングが貼り付かない場合がございます。
約800gまでの荷重に耐える強力なシールを採用しています。
※250g以上の機器本体には使用しないでください。
※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。
※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。
※本製品を装着したままワイヤレス充電は使用できません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容スマホリング、交換用両面テープ2枚材質PVC、亜鉛合金、ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×7.5×40耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06098980P-STRGSPNピンクゴールド
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
06098989P-STRGSSVシルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする