アクアウェイ トイレブラシ

アクアウェイ トイレブラシ - オーエ

ケース・ブラシ全体に水をはじく撥水加工を施してあるのでいつも清潔に保てます。
ブラシには防汚加工も施してあるので、おそうじ後の水気をサッとはじきます。
油分も付着しにくいので、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
ケースに収納時、ブラシ先端がブラシ受けの底に着かない清潔設計です。
ケースにはブラシが乾きやすい通気口が付いています。

材質ポリプロピレンアイボリー質量(g)87幅(cm)4.5高さ(cm)38.5奥行き(cm)7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06102200-
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする