ネオパワー2 トイレブラシ

ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業ネオパワー2 トイレブラシ - 東和産業

特殊微粒子研磨剤入の不織布で、キズをつけにくく、汚れを落とします。
持ちやすく力を入れやすい、ちょっと長め(メーカー比)のグリップです。
便器の清掃面にフィットしやすい柄の角度です。
受け皿に不織布部がつかず衛生的です。
トイレクリーナーが乾燥しやすいスリット窓付ケースです。

用途トイレ清掃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610222710524【柄】ポリプロピレン、【頭】ナイロン・ポリエステルレッド5.5395.5
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
0610223610525【ケース・柄】ポリプロピレン、【頭】ナイロン・ポリエステルホワイト(本体)/レッド(ブラシ)8.340.510
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする