オザック精工
<MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06104431
MLFTB16MF
0.127
M4
48
16(0-0.009)
31
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104440
MLFTB20MF
0.155
M5
53
20(0-0.01)
36
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104449
MLFTB25MF
0.3
M5
70
25(0-0.01)
40
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104458
MLFTB30MF
0.371
M6
75
30(0-0.01)
49
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104467
MLFTB35MF
0.58
M6
84
35(0-0.012)
55
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06104476
MLFTB40MF
1.15
M8
94
40(0-0.012)
64
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください