オザック精工
<MLD-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル リニアベアリング
寸法w(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06102525
MLD35MF
0.73
148(0-0.4)
35(0-0.012)
52(0-0.022)
99(0-0.4)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
06102541
MLD40MF
1.6
167(0-0.4)
40(0-0.012)
60(0-0.022)
121(0-0.4)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください