RSタイチ
LP 9FIFTY
9FIFTYに比べて少し浅めの被り心地で、バイザーをあらかじめカーブさせた仕様のLow Profile 9FIFTY。
用途
帽子
材質
本体:コットン 100%、刺繍糸:ポリエステル 100%
色
GRAY/MINT
サイズ
ONE SIZE
頭囲(cm)
57.7~61.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06106725
NEC015
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください