曜日別特売

三徳ジョレン柄 45° 1350リング付

三徳ジョレン柄 45° 1350リング付 - 浅香工業三徳ジョレン柄 45° 1350リング付 - 浅香工業三徳ジョレン柄 45° 1350リング付 - 浅香工業三徳ジョレン柄 45° 1350リング付 - 浅香工業

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。
金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。
ヒツ角度45°。
長さ1350mm。
金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。
交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。

材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木形状丸形状全長(mm)1350質量(g)700角度(°)【ヒツ】45柄径(Φ)30×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134619#95282
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする