曜日別特売

サットル マガールブラシ ハード

サットル マガールブラシ ハード - オーエ

ブラシが自在に曲がり、曲面もラクに洗えます。
ブラシ全体に撥水加工を施しているので、水気をサッとはじきます。
油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
タイルの浴室洗いにご使用できます。
ポリ・ステンレス浴槽には適していません。

材質(甲)ポリエチレン、(ブラシ)ポリプロピレンブルー質量(g)93幅(cm)6.2高さ(cm)17素材ハード奥行き(cm)4繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134357-
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする