東和産業
バスタイルロングブラシ
滑り止めの溝があり、持ちやすい形状です。
短めに(メーカー比)カットしたコシのあるブラシで浴室の床や壁をしっかり洗えます。
ダブル植毛で壁際はしっかり、床面はやさしく洗えます。
用途
風呂床清掃
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト(柄)/グリーン(ブラシ)
幅(cm)
14
高さ(cm)
65
奥行き(cm)
7.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。柄や台部分が浴槽などに当たりますと、キズがつく恐れがありますのでご注意ください。清掃面を無理に押しつけたり、強い衝撃を加えますと、台部分が変形したり破損する場合がありますのでご注意ください。洗剤を使用される場合は中性洗剤をご使用ください。(商品の劣化を早めますので、漂白剤、カビ取り剤、強アルカリ性・強酸性洗剤や熱湯での使用は避けてください。)ご使用後はよく洗い、水気を切り、直射日光を避け、風通しのよい所で乾燥させてください。ブラシ部を接地させたまま長期間放置すると、毛が変形することがあります。毛を湯に浸したまま放置しますと、軟化・変形しますので、お避けください。火のそばや高温になる所に置かないでください。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134260
10545
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください