ヤマト産業
オス×オス継手
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
内容量
1個
注意
※締付時には、パッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。
全22種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
1以下
3以下
20以下
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134750
BJM16RMR-R04RMT
20以下
A:M16×1.5(右)、B:R1/4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06134759
BJM16RMR-R06RMT
20以下
A:M16×1.5(右)、B:R3/8
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06134768
BJM16RMR-R08RMT
20以下
A:M16×1.5(右)、B:R1/2
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06134777
BJM16LMR-R04RMT
20以下
A:M16×1.5(左)、B:R1/4
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06134786
BJM16LMR-R06RMT
20以下
A:M16×1.5(左)、B:R3/8
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
06134795
BJM16LMR-R08RMT
20以下
A:M16×1.5(左)、B:R1/2
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06134811
BJW22LMP-R04RMT
20以下
A:W22-14(左)、B:R1/4
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06134820
BJW22LMP-R06RMT
20以下
A:W22-14(左)、B:R3/8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06134829
BJW22LMP-R08RMT
20以下
A:W22-14(左)、B:R1/2
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06134838
BJW22RMR-R04RMT
20以下
A:W22-14(右)、B:R1/4
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
06134847
BJW22RMR-R06RMT
20以下
A:W22-14(右)、B:R3/8
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
06134856
BJW22RMR-R08RMT
20以下
A:W22-14(右)、B:R1/2
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06134865
BJW22RMP-W22RMR
20以下
A:W22-14(右)、B:W22-14(右)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06134881
BJW22RMR-W22RMR
20以下
A:W22-14(右)、B:W22-14(右)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06134890
BJW30RMR-W30RMR
20以下
A:W30-14(右)、B:W30-14(右)
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06134899
BJM22RM-W22RMP
3以下
A:M22×1.5(右)、B:W22-14(右)
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06134917
BJU12RMP-R06RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(右)、B:R3/8
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06134926
BJU12RMP-R08RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(右)、B:R1/2
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
06134935
BJU12LMP-R04RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(左)、B:R1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07357379
BJU12LMP-R06RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(左)、B:R3/8
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07357388
BJU12LMP-R08RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(左)、B:R1/2
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06134908
BJU12RMP-R04RMT
1以下
A:3/4ー16UNF(右)、B:R1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください