曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - エスエスエーサービス変換アダプタ - エスエスエーサービス変換アダプタ - エスエスエーサービス変換アダプタ - エスエスエーサービス

DisplayPortからHDMIのパッシブ変換コネクタです。
DisplayPort端子を搭載したPC等から、HDMI入力ポートを持つモニタ、プロジェクター等に繋ぐ時に便利です。
最大4K UHD 3840×2160 30Hzの映像と音声の出力が可能です。
1440p 2560×1440以下の解像度では60Hzをサポートします。
プラグアンドプレイ対応で別途電源、ドライバのご用意は不要です。

規格対応:DisplayPort 1.1規格準拠端子形状DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(メス)対応解像度30Hz:最大3840×216060Hz:最大2560×1440内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※HDMI出力機器から、DisplayPort入力機器への変換はできません。
※本製品はパッシブタイプです。DPシングルモードのマルチディスプレイには対応致しません。
※DisplayPort について
※デュアルモードとシングルモードがあり、デュアルモードでは DVI や HDMI のデジタル信号での出力にも対応しているため、変換アダプターでデジタル信号の変換が必要ありません。
※一方、シングルモードでは非対応となるため、変換アダプターにてデジタル信号の変換が必要となります。
※お持ちのDisplayPort の仕様をご確認いただきご購入ください。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※お使いの画面により色味は異なります。
※売り切れの際はお取り寄せ及びキャンセルとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136037SDPM-HDMF
1,078
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする