ニッサチェイン
ステンシャックル
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137489
SYJ50
ステンシャックル5mm(10個入)
20
80
10
5
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
06137498
SYJ70
ステンシャックル7mm(10個入)
28
150
14
7
オープン
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
06137507
SYJ80
ステンシャックル8mm(10個入)
32
200
16
8
オープン
¥
8,398
¥9,238
(税込)
4日以内出荷
06137516
SYJ90
ステンシャックル9mm(10個入)
36
250
18
9
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
4日以内出荷
06137525
SYJ100
ステンシャックル10mm(10個入)
40
300
20
10
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください