ステンターンバックル

ステンターンバックル - ニッサチェインステンターンバックル - ニッサチェインステンターンバックル - ニッサチェインステンターンバックル - ニッサチェイン

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137568STJ50ステンターンバックル5mm(10個入)70125306.5
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
06137577STJ60ステンターンバックル6mm(10個入)90170608.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
06137586STJ80ステンターンバックル8mm(10個入)1202101009
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする