ニッサチェイン
ステンE型ターンバックル
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137595
STJ2050
ステンE型ターンバックル5mm(10個入)
70
120
100
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
06137611
STJ2060
ステンE型ターンバックル6mm(10個入)
90
160
150
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
06137620
STJ2080
ステンE型ターンバックル8mm(10個入)
120
200
200
13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください