サワフジ
フォーマルリード43cm ブラック
省スペースで美しくキープできる、スーツハンガー
材質
本体・ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×260×46
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06142985
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください