がっちりクリッパー ブラック

がっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジがっちりクリッパー ブラック - サワフジ

やわらかクリップ連結式
スカートやパンツをがっちりはさめるクリップ式のハンガー。
つかみやすく力が入れやすいので軽い力で大きく開きます。
フックは360度回転式で、どんな向きでも使用可能。
また、連結用のフックも付いているのでスカートやパンツなどをタテに連結して省スペースに収納できます。
挟む部分にはゴム質樹脂のすべり止め付きです。

材質本体:ポリスチレン、フック:PP、バネ:スチール、滑り止め:ゴム質樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×45内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142775-
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする