エクセルフォー カラフル

エクセルフォー カラフル - サワフジエクセルフォー カラフル - サワフジ

スカート専用ハンガー
スカートを省スペースで収納できる多段掛けのスカートハンガー
クリップ4段、スカートひも掛け3段の計7枚までスカートを収納可能
スカート7枚を1枚分のスペースで収納できるので、クローゼットや洋服ダンスがスッキリ!
フックは回転式なので、掛ける時もスムーズ
ポップなカラーのクリップでおしゃれに楽しく収納

材質本体・クリップ・フック:PP、バネ:スチールカラフル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×405×30収納枚数(枚)7内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143001-
オープン
649
714(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする