スカートホルダーJ 4色組 レッド イエロー グリーン ブルー

スカートホルダーJ 4色組 レッド イエロー グリーン ブルー - サワフジスカートホルダーJ 4色組 レッド イエロー グリーン ブルー - サワフジスカートホルダーJ 4色組 レッド イエロー グリーン ブルー - サワフジ

カラフルな連結できるスカートハンガー4本組!
クローゼットや洋服ダンス内などで、省スペース収納が可能
クリップには丈夫なスチール製バネを使用
クリップ先端はスベリ止め付き
ポップなカラーのクリップでおしゃれに楽しく収納

材質本体・フック・クリップ:PP、バネ:スチール 滑り止め:EVA樹脂カラフル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×360×40収納枚数(枚)4内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06142897-
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする