曜日別特売

Super(TM) 2000 X2 10W-40 SN CF相当

Super(TM) 2000 X2 10W-40 SN CF相当 - エクソンモービルSuper(TM) 2000 X2 10W-40 SN CF相当 - エクソンモービル
(1件のレビュー)

Mobil Super(TM)2000 X2 10W-40は、優れた保護性能を発揮するよう設計された高性能シンセティックブレンドオイルです。
優れたエンジン保護性能、清浄性能及び高温時の優れた熱安定性を持っています。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SN
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:VW 501 01/505 00
下記に相当します。
API CF相当

用途
推奨車種
大排気量車、スポーツ車、ヨーロッパ車
容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144385146983
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 船外機、バイク(スクーター)のオイル交換に
株式会社シミズ・ビルライフケア建設業・工事業

この商品は部分合成油の割にコスパが良いので船外機やスクーターのエンジンオイルなど、鉱物油並みに使いまわしています
スクーターに至ってはギアオイルとしても使用出来るので幅広く使っています
なお、月並みですが指定品以外の使用は自己責任で

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする