曜日別特売

Mobil1 5W-30 SP/GF-6A

Mobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6A - エクソンモービル
(1件のレビュー)

Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。
低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:GM dexos1(TM)Gen3

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6A各種認証GM dexos1(TM)Gen3危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061441661469621缶(3L)33L
5,430
5,398
5,938(税込)
当日出荷
正面画像061442791469631缶(4L)44L
7,460
7,398
8,138(税込)
当日出荷
正面画像061445951468381缶(1L)11L
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06144166
2025-02-04
用途: ターボ車
オートショップ801自動車・二輪車・自転車関連業

毎回5000キロ毎に交換し、30万キロ近く走行しましたが、エンジンは頗るほどに元気です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする