曜日別特売

Mobil1 15W-50 SN

Mobil1 15W-50 SN - エクソンモービルMobil1 15W-50 SN - エクソンモービル

Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。
レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SN CF相当

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、ターボ車
容量(L)20粘度15W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144656146868
34,090
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする