曜日別特売

Mobil1 0W-40 SP A3/B4

Mobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービルMobil1 0W-40 SP A3/B4 - エクソンモービル
(2件のレビュー)

Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。
0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。
Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:A3/B4
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
粘度0W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA3/B4各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061442361469591缶(4L)44L
9,570
9,498
10,448(税込)
当日出荷
061444101469611缶(20L)2020L
43,490
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
正面画像061445591468371缶(1L)11L
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06144559
2026-01-01
用途: E36型BMW M3のエンジンオイルとして使用
製造業

高性能オイルの中では入手しやすく、性能も十分なので安心して使用できます。
エンジンオイルの大半の性能は実際には添加剤が受け持っているので、ベースオイルがPAOメインであることは、耐摩耗性や低摩擦性を主とした観点からはあまり重要ではありませんが、それでも粘度特性という重要な性能にはベースオイルの質が大きく反映されます。
その点、このMobil-1 0W-40は、高回転域を連続使用すると(MOTUL 300Vなどに比べると)タレるとまではいかないものの、やや荒いフィーリングになりますが、回転をいくらか落として油温を下げればすぐに回復した感じになるので、他の粘度のMobil-1と比べてベースオイルの元々の粘度指数が高く、VI向上剤が相対的に少なめである事が体感的にも感じられます。
ちなみに同じMobil-1の5W-50も試しましたが、この0W-40に比べて少し(ほんの少し)回りたがらない印象でした。(※本当はこのエンジンの指定オイルは60番ですが…)
また、前述のように高回転域のフィーリングでは、より高価なレーシング系オイルに一歩を譲るものの、使用後に抜いたオイル中の金属粉の混入具合を見るとかなり少ないので、耐摩耗性はかなりハイレベルだと思われます。
きっと使われている添加剤技術は非常に高いのでしょう。
愛車のエンジンを摩耗させずに長くフレッシュな状態で乗りたいという方には強くお勧め出来ます。
性能は★4.5個くらいですが、価格とのバランスで満足度は★4つとさせていただきます。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: クルマのオイル交換

このエンジンオイルはとても優れています
価格だけの価値はあります、損はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする