Mobil1 10W-30 SP/GF-6A

Mobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6A - エクソンモービル
(1件のレビュー)

Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SP、ILSAC GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面画像061441751468631缶(3L)33L
5,080
4,998
5,498(税込)
当日出荷
正面画像061442881468641缶(4L)44L
6,680
6,598
7,258(税込)
当日出荷
正面画像061444461468651缶(20L)2020L
29,910
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
正面画像061446111468621缶(1L)11L
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 軽ワンボックス車に使用

いろいろなオイルを使ってきましたが、このオイルが一番いいと思うようになりました。エンジンが元気になるのを実感できます。機能的には星5つですが、値段が上がってきているので星4つにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする