Super(TM) 0W-20 SP/GF-6A

Super(TM) 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービル

Mobil Super 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、優れた省燃費性能を持った部分合成油です。
Mobil Super 0W-20は、様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れたガソリン車用エンジンオイルです。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SP, ILSAC GF-6A

用途
推奨車種
0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車、省燃費車
容量(L)20粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144455146774
30,060
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする