屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ - CKD

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar内容量1台
注意
※オートドレンの最低作動圧は、0.15MPaです。
※ドレンの凍結にご注意ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06161219FW3000-8G-W-F1G1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161228FW3000-8G-W-F1X1G1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161237FW3000-10G-W-F1G3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161246FW3000-10G-W-F1X1G3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161255FW4000-8G-W-F1G1/4570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161271FW4000-8G-W-F1X1G1/4570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161280FW4000-10G-W-F1G3/8570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161289FW4000-10G-W-F1X1G3/8570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161298FW4000-15G-W-F1G1/2570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161307FW4000-15G-W-F1X1G1/2570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161316FW3000-8G-W-F1YG1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161325FW3000-8G-W-F1YX1G1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161341FW3000-10G-W-F1YG3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161350FW3000-10G-W-F1YX1G3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161359FW4000-8G-W-F1YG1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161368FW4000-8G-W-F1YX1G1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161377FW4000-10G-W-F1YG3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161386FW4000-10G-W-F1YX1G3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161395FW4000-15G-W-F1YG1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161411FW4000-15G-W-F1YX1G1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161420FW3000-8G-W-F1-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161429FW3000-8G-W-F1X1-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161438FW3000-10G-W-F1-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161447FW3000-10G-W-F1X1-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161456FW4000-8G-W-F1-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161465FW4000-8G-W-F1X1-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161481FW4000-10G-W-F1-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161490FW4000-10G-W-F1X1-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161499FW4000-15G-W-F1-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161508FW4000-15G-W-F1X1-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161517FW3000-8G-W-F1Y-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161526FW3000-8G-W-F1YX1-BWG1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161535FW3000-10G-W-F1Y-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161551FW3000-10G-W-F1YX1-BWG3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161560FW4000-8G-W-F1Y-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161569FW4000-8G-W-F1YX1-BWG1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161578FW4000-10G-W-F1Y-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161587FW4000-10G-W-F1YX1-BWG3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161596FW4000-15G-W-F1Y-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161605FW4000-15G-W-F1YX1-BWG1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161621FW8000-20G-W-F1G3/41280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161630FW8000-20G-W-F1X1G3/41280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161639FW8000-25G-W-F1G11280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161648FW8000-25G-W-F1X1G11280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161657FW8000-20G-W-F1YG3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161666FW8000-20G-W-F1YX1G3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161675FW8000-25G-W-F1YG11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161691FW8000-25G-W-F1YX1G11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161700FW8000-20G-W-F1-BWG3/41640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
06161709FW8000-20G-W-F1X1-BWG3/41640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ オートドレン(NCタイプ) FW□000-G-W-F1シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする