屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ - CKD

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Gねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位Bar内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160099FW3000-8G-WG1/4350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160108FW3000-8G-W-X1G1/4350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160117FW3000-10G-WG3/8350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160126FW3000-10G-W-X1G3/8350添付なし【エレメント】545
12,370
10,825
11,908(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160135FW4000-8G-WG1/4550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160151FW4000-8G-W-X1G1/4550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160160FW4000-10G-WG3/8550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160169FW4000-10G-W-X1G3/8550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160178FW4000-15G-WG1/2550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160187FW4000-15G-W-X1G1/2550添付なし【エレメント】580
13,200
11,550
12,705(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160196FW3000-8G-W-YG1/4350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160205FW3000-8G-W-YX1G1/4350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160221FW3000-10G-W-YG3/8350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160230FW3000-10G-W-YX1G3/8350添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
13,790
12,063
13,269(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160239FW4000-8G-W-YG1/4550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160248FW4000-8G-W-YX1G1/4550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160257FW4000-10G-W-YG3/8550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160266FW4000-10G-W-YX1G3/8550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160275FW4000-15G-W-YG1/2550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160291FW4000-15G-W-YX1G1/2550添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,040
14,050
15,455(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160300FW3000-8G-W-BWG1/4520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160309FW3000-8G-W-X1-BWG1/4520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160318FW3000-10G-W-BWG3/8520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160327FW3000-10G-W-X1-BWG3/8520C形ブラケット【エレメント】545
12,640
11,088
12,197(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160336FW4000-8G-W-BWG1/4760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160345FW4000-8G-W-X1-BWG1/4760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160361FW4000-10G-W-BWG3/8760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160370FW4000-10G-W-X1-BWG3/8760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160379FW4000-15G-W-BWG1/2760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160388FW4000-15G-W-X1-BWG1/2760C形ブラケット【エレメント】580
13,510
11,863
13,049(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160397FW3000-8G-W-Y-BWG1/4520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160406FW3000-8G-W-YX1-BWG1/4520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160415FW3000-10G-W-Y-BWG3/8520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160431FW3000-10G-W-YX1-BWG3/8520C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
14,060
12,325
13,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160440FW4000-8G-W-Y-BWG1/4760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160449FW4000-8G-W-YX1-BWG1/4760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160458FW4000-10G-W-Y-BWG3/8760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160467FW4000-10G-W-YX1-BWG3/8760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160476FW4000-15G-W-Y-BWG1/2760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160485FW4000-15G-W-YX1-BWG1/2760C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
16,350
14,363
15,799(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160501FW8000-20G-WG3/41260添付なし【エレメント】5170
23,890
20,900
22,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160510FW8000-20G-W-X1G3/41260添付なし【エレメント】5170
23,890
20,900
22,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160519FW8000-25G-WG11260添付なし【エレメント】5170
23,890
20,900
22,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160528FW8000-25G-W-X1G11260添付なし【エレメント】5170
23,890
20,900
22,990(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160537FW8000-20G-W-YG3/41260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160546FW8000-20G-W-YX1G3/41260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160555FW8000-25G-W-YG11260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160571FW8000-25G-W-YX1G11260添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)170
31,590
27,638
30,402(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160580FW8000-20G-W-BWG3/41620C形ブラケット【エレメント】5170
24,200
21,213
23,334(税込)
32日以内出荷
返品不可
06160589FW8000-20G-W-X1-BWG3/41620C形ブラケット【エレメント】5170
24,200
21,213
23,334(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ Gネジ FW□000-G-Wシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする