曜日別特売

たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック

たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック - シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック - シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック - シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック - シンエイ[店舗什器・備品]たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック - シンエイ[店舗什器・備品]

風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。

用途屋外で看板を設置したい時に材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン幅(mm)546質量(kg)28.3(満水時)ブラック高さ(mm)1247奥行(mm)564タンク容量(L)20表示サイズ(mm)376×830使用場所屋外用面板寸法(W×H)(mm)396×853内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06145006RBC-B
59,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする