ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無し

ステンレス製ローラ単体(S6023J型)シャフト無し - テラウチ(寺内製作所)

ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。
標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。
別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。
Φ12丸鋼シャフトを使用しています。
250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。

質量(kg/本)【ローラー】1.43フレーム幅(mm)【内】310【外】370内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162357S6023J-300W-N
2,430
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする